Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 3.3mm / 7mm, 32.5mm Länge ø 3.3 → 7.3mm Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362087
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-7
EAN/GTIN:
     5056282845728
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 3.3mm
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Schlauchlänge = 32.5mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Serie = CWT

Lötmuffen. Die Kabel-Kabel-Lötmuffen von TE Connectivity sind ein einteiliges Design, das für eine einfache und schnelle Installation sorgt. Die Drahtspleiße besitzen ein mit Flussmittel versehenes Lot, das für einen kontrollierten Lötprozess sorgt. Bestehend aus einer Kapselung aus transparentem Polyvinylidenfluorid für Inspektionsmöglichkeit, Zugentlastung und Isolierung von Drahtverbindungen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
3.3mm
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Schlauchlänge:
32.5mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Serie:
CWT
Weitere Suchbegriffe: 1362087, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT7, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,9674*
€ 1,3366*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,634*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3366*
€ 1,59055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2466*
€ 1,48345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2074*
€ 1,43681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.