Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-142 Lötmuffe 3.18mm / 6.48mm, 19.05mm Länge ø 3.18 → 6.48mm Natur PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-142-56
EAN/GTIN:
     5056282845803
Suchbegriffe:
1362096
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 3.18mm
Kabeldurchmesser max. = 6.48mm
Schlauchlänge = 19.05mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Natur
Schrumpftemperatur = 105°C

Zugelassen gemäß NAS-1745 (Aeronautik) und MIL-STD- 105 (Militär), mit Ausnahme von D-142-65. D-142 Anschlussklemmen. Die kompakten Anschlussklemmen D-142 ermöglichen das Erstellen von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln und sind mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien (auch wärmeempfindliche) kompatibel. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Eigenschaften und Vorteile. • Benutzerfreundlich: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. • Transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
3.18mm
Kabeldurchmesser max.:
6.48mm
Schlauchlänge:
19.05mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Natur
Schrumpftemperatur:
105°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,4888*
€ 1,9136*
1 Tag
254
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 3,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9136*
€ 2,27718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8588*
€ 2,21197
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4888*
€ 1,77167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 191,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.