Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-1744 Lötmuffe 1.3mm / 4.57mm, 29.6mm Länge 2kV ø 1.3 → 4.57mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-1744-03
EAN/GTIN:
     5056282845841
Suchbegriffe:
1362100
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 1.3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.57mm
Schlauchlänge = 29.6mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = +125°C

Lötbare, tauchversiegelte Kabelspleiße. Eine Serie von lötbaren und tauchversiegelten Kabelspleißen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.57mm
Schlauchlänge:
29.6mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,6177*
€ 4,6874*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,22*
€ 6,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,6874*
€ 5,57801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,5477*
€ 5,41176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6177*
€ 4,30506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 468,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.