Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SO63 Lötmuffe 4.3mm / 8mm, 19.1mm Länge ø 4.3 → 7.6mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362111
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SO63-5-00
EAN/GTIN:
     5056282845940
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 4.3mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Schlauchlänge = 19.1mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = 125°C

Lötmuffen der Serie SO, von TE. Eine vollständiges Lötsystem, das eine umweltgeschützte Schirmklemme an Kabeln bietet. Das Lötsystem besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Muffe, die an jedem Ende Lot mit Flussmittel und einen thermoplastischen Dichtungseinsatz enthält. Die Lötmuffe wird auf die herzustellende Verbindung aufgesetzt und erhitzt, wobei die Hülse schrumpft und der Dichtungseinsatz und das Lot schmelzen. So wird eine sichere und zuverlässige Verbindung hergestellt. Eigenschaften und Vorteile. Verbindung, die in einem Arbeitsschritt lötet, abdichtet und isoliert. Erhältlich in einer Reihe von Größen. Transparente Muffen ermöglichen Sichtbarkeit des Anschlusses
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4.3mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Schlauchlänge:
19.1mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
125°C
Weitere Suchbegriffe: 1362111, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, SO63500, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,7362*
€ 3,5683*
1 Tag
1413
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 5,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,5683*
€ 4,24628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4662*
€ 4,12478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7362*
€ 3,25608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 356,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.