Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ST63 Lötmuffe 1.4mm / 3.68mm, 16.5mm Länge ø 1.4 → 3.68mm Blau PVDF


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362115
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ST63-2-00
EAN/GTIN:
     5056282845971
Suchbegriffe:
1362115
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 1.4mm
Kabeldurchmesser max. = 3.68mm
Schlauchlänge = 16.5mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau
Serie = ST63

Lötmuffen der Serie ST von TE. Die Serie ST bietet einen umgebungsbeständigen Schirmanschluss auf Kabeln.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.4mm
Kabeldurchmesser max.:
3.68mm
Schlauchlänge:
16.5mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Serie:
ST63
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,61*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 1,83305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 447,33*
€ 532,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 445,14*
€ 529,72
pro Box
ab 5 Boxen
€ 412,79*
€ 491,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 388,21*
€ 461,97
pro Box
ab 500 Boxen
€ 366,61*
€ 436,27
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.