Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F93 Kondensator, Elektrolyt, 1μF, 16V dc SMD, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362661
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F931C105MAA
EAN/GTIN:
     5059043643359
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 1µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 7.5Ω
Länge = 3.2mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = F93
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD°C

Tantal-Kondensator Serie F93. Aus Kunststoff geformter Chip-Typ, massiver Tantal-Kondensator Kompaktes Produkt mit hoher Kapazität Bleifreie Materialien
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
1µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
7.5Ω
Länge:
3.2mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
F93
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1362661, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F931C105MAA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.