| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1362774 Herst.-Nr.: NX1W-ADB21 EAN/GTIN: 5059039365647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kommunikationsmodul Serie = NX Eingangstyp = Analog Zur Verwendung mit = CPU-Einheit der Serie NX Montagetyp = Tafelmontage Abmessungen = 35,9 x 28,2 x 35,9 mm
UC1, CE, RCM, KC. Analoge Sysmac-E/A-Optionsplatinen. Professionelle NX-Serie analoger Sysmac-E/A-Optionsplatinen von Omron. Diese schraubenlosen analogen Optionsplatinen werden auf dem Optionsplatinen-Steckplatz auf der CPU-Einheit montiert. Die Optionsplatinen wurden passend für alle CPU-Einheiten der NX-Serie entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Anschlusstyp – Anschlussklemmenblock mit schraubenlosen Klemmen (3, 5 oder 8 Anschlussklemmen). 2 x Analogeingänge ( ; 136-2774 136-2774 ). 2 x Analogausgänge ( ; 136-2776 136-2776 ). 2 x Analogeingänge/2 x Analogausgänge ( ; 136-2777 136-2777 ). 0 bis 10 V mit einer Auflösung von 1/4000. 0 bis 20 mA mit einer Auflösung von 1/2000 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kommunikationsmodul | Serie: | NX | Eingangstyp: | Analog | Zur Verwendung mit: | CPU-Einheit der Serie NX | Montagetyp: | Tafelmontage | Abmessungen: | 35,9 x 28,2 x 35,9 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1362774, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NX1WADB21, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 129,08* | € 162,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,19* | € 163,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,10* | € 169,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 141,68* | € 177,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|