Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Analoges Eingangsmodul für CJ SPS, EtherCAT-Kupplungseinheit, CPU-Einheit der Serie NX, 2 x Analog Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362798
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-AD2603
EAN/GTIN:
     5059039365241
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul
Zubehörtyp = Analoges Eingangsmodul
Eingangstyp = Analog
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebstemperatur max. = +55°C
Abmessungen = 12 x 71 x 100 mm

Analogeingangsgeräte NX-AD. Analogeingangsgeräte der professionellen Serie NX-AD von Omron. Diese Analogeingangsgeräte für Spannung und Strom erfüllen alle Anforderungen an die Maschinensteuerung von Universaleingängen bis zu synchronen Hochgeschwindigkeits- und hochauflösenden Geräten. Bei den Eingangsgeräten der Serie NX-AD ist mit der NX1P2-CPU oder der EtherCAT-Kupplung eine freie oder E/A-synchrone Aktualisierung möglich. Alle Analogeingangsgeräte der Serie NX-AD sind zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Bis zu acht analoge Eingänge pro Einheit. Freie Aktualisierung oder E/A-synchrone Aktualisierung über die EtherCAT-Kupplungseinheit der Serie NX wählbar. Eingangs-Aktualisierungszyklen von 10 μs je Kanal und Auflösung von 1/30000, ideal für Hochgeschwindigkeitsmessungen und hochpräzise Steuerung. Alle grundlegenden Modelle sind mit einseitigem und Differenzial-Eingang erhältlich. Die schraubenlose Anschlussklemme ist für einfache Inbetriebnahme und Wartung abnehmbar. Schraubenloser Anschlussklemmenblock für deutlich reduzierten Verdrahtungsaufwand. Alle Modelle sind nur 12 mm breit und sparen Platz in Ihrem Schrank.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Analoges Eingangsmodul
Eingangstyp:
Analog
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Abmessungen:
12 x 71 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: 1362798, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXAD2603, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 191,62*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,30*
€ 192,22*
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 199,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 210,44*
€ 6,90*
ab € 300,91*
€ 345,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.