Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Analoges Ausgangsmodul für CJ SPS, EtherCAT-Kupplungseinheit, CPU-Einheit der Serie NX / 4 x Analog Ausgang 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362803
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-DA3203
EAN/GTIN:
     5059039365531
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
EtherCat Steckmodul
Profibus Ein-/Ausgabemodul
ethercat steckmodul
Zubehörtyp = Analoges Ausgangsmodul
Ausgangstyp = Analog
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebstemperatur max. = +55°C
Abmessungen = 12 x 71 x 100 mm

Analogausgangsgeräte NX-DA. Analogausgangsgeräte der professionellen Serie NX-DA von Omron. Diese analogen Spannungs- und Stromausgangsgeräte sind darauf ausgelegt, von der Hochgeschwindigkeitssynchronsteuerung bis hin zu Universalausgängen alle Anforderungen analoger Steuerung zu erfüllen. Bei den Ausgangsgeräten der Serie NX-DA ist mit der NX1P2-CPU oder der EtherCAT-Kupplung eine freie oder E/A-synchrone Aktualisierung möglich. Alle Analogausgangsgeräte der Serie NX-DA sind zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Ausgang bis zu vier analoger Signale mit einer Einheit. Freie oder E/A-synchrone Aktualisierung kann für die Aktualisierung mit der EtherCAT-Kupplungseinheit gewählt werden. Der Produktpalette beinhaltet das Modell, das eine Abtastrate von 10 μs und eine Auflösung von 1/30000 erreicht, ideal für die Steuerung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Der abnehmbare schraubenlose Anschlussklemmenblock vereinfacht die Wartung. Der schraubenlose Anschlussklemmenblock verringert den Verdrahtungsaufwand erheblich. Platzersparnis durch nur 12 mm breite Einheit möglich.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Analoges Ausgangsmodul
Ausgangstyp:
Analog
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Abmessungen:
12 x 71 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: 1362803, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXDA3203, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,37*
€ 219,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 225,70*
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 226,61*
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 233,61*
€ 6,90*
ab € 382,36*
€ 433,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NX-AUX02
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.