Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core Clear Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.75mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363153
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     52760720
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 0.75mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Kolophoniumfrei
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.5%

Lötdraht ISO-Core Clear Sn 96,5 Ag 3,0 Cu 0,5. ISO-Core Clear Sn 96,5 Ag 3,0 Cu 0,5 ist ein bleifreier Lötdraht, der ausgezeichnet für den Einsatz in Elektronik, Elektromechanik und elektrotechnischen Anwendungen geeignet ist. Das Flussmittel hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und spritzt während des Lötens nicht. Ein ausgezeichneter Verteilungswert und eine optimale Benetzung sowie die Brillanz der Lötstellen gewährleisten, dass Sie mit einem hochqualitativen Röhrenlötdraht arbeiten. MERKMALE und VORTEILE:. Neue klare Flussmittelrezeptur. Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5. DIN EN ISO 9453:2014. Temperaturbereich: 217° C bis 219° C. Löten per Hand und Roboter. Ohne Leitung. Schnelle Benetzung. Hohe Verteilung. Keine Flussspritzer. Kristallklare Flussmittelrückstände. Weniger Ausgasung. Neutrale Ausatmung. Von Lötspitzen entfernbare Flussmittelrückstände. 100-mΩ-Prüfung bestanden. Hohe Qualität. ANWENDUNGEN:. Elektronisch. Elektromechanik. Elektrotechnische Anwendungen. Löten per Hand und Roboter
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.75mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Kolophoniumfrei
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, felder lötzinn, 1363153, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 52760720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.