Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 32-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 32-teilig
RS PRO VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 32-teilig
RS PRO VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 32-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1363411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1363411
EAN/GTIN:
     5056279030700
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Elektriker
Stückzahl = 32
VDE 1000V zugelassen = Ja

Werkzeugtasche, RS Pro. Elektriker-Werkzeugsatz, 32-teilig, von RS PRO. 32-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz von RS PRO mit einer Vielzahl von Werkzeugen als umfassender Satz für Heimwerker und Profis. Entwickelt für professionelle Techniker, die an oder in der Nähe von stromführenden Stromkreisen arbeiten. Dieser Werkzeugsatz umfasst Schraubendreher mit VDE-Zulassung, die einzeln für den Einsatz bis 1000 V ac geprüft wurden. Die leicht zu tragen Werkzeugtasche ist langlebig und enthält wesentliche Werkzeuge wie Zangen, Schneider, Schraubendreher und zusätzliche Extras wie Messband, Taschenlampe und Hammer. RS PRO bietet eine Serie von hochwertigen und kompletten Werkzeugsätzen und Werkzeugkästen zu einem erschwinglichen Preis an, passend für alle Ihre Anforderungen. Zur Anzeige unseres Angebots an Werkzeugsätzen und Handwerkzeugen klicken Sie bitte auf die Broschüren-Links. Eigenschaften und Vorteile:. Ergonomische Mehrkomponentengriffe mit Weichzone Optimale Ausgewogenheit von Drehmoment und Steuerung Hohe Qualität VDE geprüft für elektrische Sicherheit Werkzeugaufbewahrung – in robuster Werkzeugtasche. Informationen zur Produktanwendung Dieser Werkzeugsatz wurde speziell für Elektriker entwickelt, enthält aber auch praktische Werkzeuge, die sich ideal für den Einsatz zu Hause eignen. Was erhalten Sie? Inhalt des Sets Zangen 160-mm-Spitzzange Kombizange, 200 mm Wasserpumpenzange, 250 mm Wasserpumpenzange, 300 mm Schneidewerkzeug Seitenschneider, 160 mm Gerader Universalschneider 170-mm-Kabelschere Schraubendreher Pozidriv VDE-Isolierung: PZ1 x 80, PZ2 x 100 mm Schlitzschraubendreher, VDE-Isolierung; 2,5 x 75, 4 x 100 mm Schlitzschraubendreher: 10 x 200 mm Schlitzschraubendreher, kurz: 5,5 x 25 mm Pozidriv-Schraubendreher, kurz: 5,5 x 25 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher; 3 x 100 mm 150-mm-Schraubengriffschraubendreher Einpoliger Spannungsprüfer Weitere Extras Schutzbrille Bandmaß 3M 16-oz-Hammer 160-mm-Hartfaserplattensäge Bügelsäge Mini-Bügelsäge Universalmesser Automatischer Abisolierer Professionelle LED-Taschenlampe Markierstift Teleskop-Schlauchschneider: 6 bis 35 mm Flacher Kaltmeißel: 16 x 150, 20 x 175 mm Körner: 4 x 120 mm Werkzeugtasche Lieferumfang Werkzeugtasche, RS Pro Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen? Dieser Werkzeugsatz enthält eine große Tasche zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Werkzeugen verschiedener Formen und Größen. Sie bestehen aus robustem Material und sind leicht zu tragen, deshalb sind sie von Elektrikern leicht zu versetzen, und können im Allgemeinen fast überall verwendet werden. Was bedeutet VDE-geprüft? Die Überprüfung durch VDE bestätigt, dass Werkzeuge wie Schraubendreher bei der Arbeit mit Elektrizität sicher sind. Werkzeuge, die VDE-geprüft sind, haben eine Reihe strenger Tests durchlaufen, mit denen sichergestellt wurde, dass sie die Anforderungen an Qualität, Sicherheit, Herstellung und Ergonomie erfüllen. Angesichts der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien nimmt die Anerkennung von VDE zu, üblicherweise in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektriker
Stückzahl:
32
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1363411, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, G990432A29, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 593,09*
€ 705,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 585,49*
€ 696,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 526,60*
€ 626,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 499,49*
€ 594,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 487,51*
€ 580,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.