Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABJ 220-4NM Analysenwaage mit Zählfunktion 220g / Auflösung 0,1 mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363427
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABJ 220-4NM
EAN/GTIN:
     4045761145337
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Wägebereich = 220g
Typ = Analysenwaage
Auflösung = 0,1 mg
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalendurchmesser = 91mm
Gewicht netto = 6.34kg
Modellnummer = ABJ 220-4NM
Betriebstemperatur max. = +40°C

Analysewaagen der Serie ABJ von Kern. Analysewaagen der Serie ABJ von Kern mit qualitativ hochwertigem Einzellen-Wägesystem mit EY-Bestätigungstaste. Fortschrittliche Einzellen-Technologie:. Voll automatische, gefertigte Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Stabilisierungszeit: konstante Wiegeergebnisse innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen. Stoßfeste Bauweise. Hohe Ecklast. Eigenschaften und Vorteile. Dosierungshilfe: Hochstabiler Modus und andere Filtereinstellungen können ausgewählt werden. Einfaches Rezeptwiegen und -dokumentieren mit einer kombinierten Tara-/Druckfunktion. Identifizierungsnummer: 4 Stellen, gedruckt auf Kalibrierungsprotokoll und frei programmierbar. Automatischer Datenausgang zum PC/Drucker, sobald die Waage ein stabiles Messergebnis erreicht hat. Nur ABJ-N: Automatische interne Anpassung im Fall einer Temperaturveränderung 2> °C und Zeitkontrolle alle 4 Stunden
Weitere Informationen:
Wägebereich:
220g
Typ:
Analysenwaage
Auflösung:
0,1 mg
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalendurchmesser:
91mm
Gewicht netto:
6.34kg
Modellnummer:
ABJ 220-4NM
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, laborwaage 0,0001g, 1363427, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ABJ2204NM, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 898,55*
€ 964,59*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 950,05*
€ 1.121,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,77*
€ 1.149,93*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.093,77*
€ 1.158,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.070,73*
€ 1.162,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,91*
€ 1.383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,13*
€ 1.378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,00*
€ 1.349,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,11*
€ 1.282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,73*
€ 1.274,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.070,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.