Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PNJ 12000-1M Präzisionswaage mit Zählfunktion 12kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363449
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PNJ 12000-1M
EAN/GTIN:
     4045761179905
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Stimmgabel Musikinstrumente
Wägebereich = 12kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 190mm
Waagschalenbreite = 190mm
Gewicht netto = 3.5kg
Modellnummer = PNJ 12000-1M
Betriebstemperatur min. = +5°C

Präzisionswaagen der Serie PNJ von Kern. Präzisionswaagen der PNJ-Serie von Kern mit robustem Stimmgabelmesssystem für konstante Wiegeergebnisse und kontinuierliches Wiegen Die automatische interne Einstellung garantiert einen hohen Grad an Genauigkeit. Ideal für mobile Überprüfungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Stimmgabelmesssystem. Kapazitätsanzeige: Ein Balken leuchtet auf und zeigt den noch verfügbaren Wiegebereich an. Präzise Zählung. Kompakt und platzsparend. Großer Windschutz aus Glas mit 3 Schiebetüren für leichten Zugang zu den gewogenen Teilen. Für Modelle mit Wägeplatte Größe (Ø 140 mm, Wägefläche B x T x H): 172 x 171 x 160 mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
12kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
190mm
Waagschalenbreite:
190mm
Gewicht netto:
3.5kg
Modellnummer:
PNJ 12000-1M
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: laborwaage 0,1g, laborwaage, eichfähige laborwaage, 1363449, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PNJ120001M, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 632,15*
€ 680,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,68*
€ 680,76*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 633,20*
€ 685,79*
Frei Haus
ab € 603,57*
€ 718,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 820,50*
€ 893,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,53*
€ 1.063,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,12*
€ 1.050,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,80*
€ 1.032,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,30*
€ 983,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,50*
€ 976,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 820,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266669
ab € 107,54*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,12*
Zubehör
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 37,67*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,24*
Zubehör
Kern
266452
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.