Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZL-46 Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 0.7 → 4X Beleuchtet, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363508
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Vergrößerungsleistung = 0.7 → 4X
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Gewicht = 4kg
Abmessungen = 240 x 300 x 420mm
Länge = 240mm
Modellnummer = OZL-46

Eine schützende Staubabdeckung, Augentupfen und mehrsprachige Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten. Stereo-Zoom-Mikroskop Kern Serie OZL-46. Stereo-Zoom-Mikroskop von Kern – geeignet für Laboratorien, Ausbildungsstätten, Qualitätskontrolle und Landwirtschaft. Die Mikroskope sind robuste Stereomikroskope, die dank ihres mechanischen Ständers und großen Zoombereichs einfach zu verwenden sind. Geeignet für anspruchsvolle Betriebsumgebungen. Die Serie umfasst: OZL 463 ( ; 136-3507 136-3507 ) OZL 464 ( ; 136-3508 136-3508 ). Typische Anwendungen:. Ausbildung. Montage- und Reparaturarbeitstische in der Elektronikindustrie. Produktionsanlagen. Qualitätskontrolle. Kann für alle gängigen Anwendungen der Stereomikroskopie verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Große Arbeitsfläche. Zoombereich. Um 360° drehbar. LED-Lichtquelle
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
0.7 → 4X
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Gewicht:
4kg
Abmessungen:
240 x 300 x 420mm
Länge:
240mm
Modellnummer:
OZL-46
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Mikroskop-Objektiv, Zusatz-Objektiv, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, 1363508, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Kern, OZL464, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 482,31*
€ 529,29*
Frei Haus
ab € 482,03*
€ 529,31*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 491,05*
€ 537,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 478,09*
€ 539,80*
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 543,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,17*
€ 640,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 478,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 93,15*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 780,35*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 101,75*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 451,47*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 63,67*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 695,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.