Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K
RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K
RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K
RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K
RS PRO Lichtkasten, 6000 → 6500K
Artikel-Nr.:
     108EL-1363721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1363721
EAN/GTIN:
     5056279031080
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
Farbtemperatur = 6000 → 6500K

RS Pro Leuchtkasten, A Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Light Boxen vor, die sich ideal für die Verfolgung von Designs und mehr eignen. Die Leuchtbox bietet dimmbare Beleuchtung mit energieeffizienter LED-Lichttechnologie und bietet eine professionelle Lichtbox zu einem günstigen Preis. Das Design der Leuchtbox bietet eine vollständig bündige Oberfläche mit integrierten gedruckten Linealführungen und eine helle, gleichmäßige Lichtverteilung von der integrierten LED-Lichtquelle, wodurch das Aussehen von Schatten und dunklen Flecken reduziert wird. Die ultraflache Leuchtbox kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, was die Vielseitigkeit dieses Produkts und die ability für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen erhöht. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Leuchtbox verwendet eine hochwertige LED-Lichttechnologie mit einer dimmbaren LED-Leuchte für eine einstellbare Helligkeit, je nach Anwendung Das schlanke Design und die bündige Oberfläche sorgen für einfache Aufbewahrung und Noch wichtiger ist ein konsistentes Licht über die gesamte Panelfläche Die Leuchtbox ermöglicht zusätzliche Vielseitigkeit, da sie in der Lage ist Verwenden Sie es sowohl im Hoch- als auch im Querformat Es umfasst ein integriertes Lineal, das in Zoll-, cm- und mm-Einheiten misst Eine tragbare und einfach zu bedienende Leuchtbox, die Energieeffizient und hat eine geringe Wärmeabgabe Erhältlich im A4- und A3-Format Lieferung mit 2 m USB-Kabel für den Einsatz über Computer/Laptop Und UK/EU-Netzstecker mit USB-Steckplatz Beleuchtungsstärke: Hohe Einstellung - 2390 Lux (lx) / niedrige Einstellung - 188 Lux (lx) Anwendungen: Leuchtkästen sind Gegenstände, die eine flache Oberfläche bieten, die von hinten beleuchtet wird, um eine Plattform für Heimwerker, Hobbybastler oder sogar Profis zu schaffen, an der sie zum Nachverfolgen, Verkleifen oder Arbeiten arbeiten können. Es ist ein so vielseitiges Gerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, wie z. B.: Prägung Scrapbooking Quilten, Nähen und Sticken Kalligraphie und Beschriftung Einstich und Nachzeichnen Artwork Vorbereitung Anzeigen von Dias und Folien Welche anderen Größen sind in dieser Serie von RS Pro erhältlich? (136-3720) 136-3720 - A4 (136-3721) 136-3721 - A3 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
6000 → 6500K
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe rs pro, 1363721, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, Lichtkästen, RS PRO, LA2003LED, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, Light Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.