Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-436 Kabelspleißverbinder, Ø 2.46 → 2.59 (Inner Diameter) mm, 3.73 → 3.89 (Outer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364677
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-436-59
EAN/GTIN:
     5056282846145
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Gesamtlänge = 27.94mm
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVDF
Serie = D-436
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Zinn

MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal-Hochleistungs-Crimpspleiße, tauchfest. Tauchfeste MiniSeal-Hochleistungs-Crimpspleiße für langfristige Leistung und ausgezeichnete Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Diese MiniSeal-Crimpspleiße verfügen über eine leichte, flache Bauweise für den Einsatz in Anwendungen, in denen die Notwendigkeit für Platzersparnis und Abdichtung gegen die Umgebung kritisch ist. MiniSeal-Spleiße bestehen aus einer beschichteten Kupferquetschhülse, schmelzbaren Einsätzen und einer transparenten Schrumpfschlauch-Dichtungshülse. Die Isolierungshülse bietet Umgebungsschutz für den elektrischen Anschluss gegenüber Flüssigkeiten wie Hydrauliköl, Kerosin und Schmiermitteln und der resultierenden chemischen und galvanischen Korrosion. Die Schrumpfschlauchhülse bietet außerdem Zugentlastung für den Spleiß. Artikel mit den Teilenummern D-436-36/37/38 sind nach MIL-S-81824/1 zertifiziert und für den Einsatz in Flugzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen und ähnlichen Anwendungen geeignet, wo sie starkem Wind und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Geeignete Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 444-5693 444-5693 , ein Heizwerkzeug und eine Reflektorbefestigung müssen ebenfalls verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine und leichte Bauweise Einfache Installation in einem Schritt Tauchfest Gegen flüssige Durchdringung und daraus resultierende Korrosion abgedichtet Geeignet für raue Betriebsumgebungen MIL-Spezifikation M8184/1 Versionen verfügbar. Anwendungsbereich. Diese tauchfesten MiniSeal-Crimpspleiße sind für den Einsatz in rauen Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrien geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
27.94mm
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVDF
Serie:
D-436
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1364677, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, D43659, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.