| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1364884 Herst.-Nr.: 74HC138D,653 EAN/GTIN: 5059043669564 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SO Pinanzahl = 16 Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SO | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 10 x 4 x 1.45mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1364884, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, 74HC138D,653, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs |
| | |
| |