Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Inverter CMOS, Open Drain Hex 130 ns @ 15 pF, SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Inverter CMOS, Open Drain Hex 130 ns @ 15 pF, SO
Artikel-Nr.:
     108EL-1364891
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC04D,653
EAN/GTIN:
     5059043641294
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 130 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 6 Vmm
Arbeitsspannnung min. = 2 VpF

Wechselrichter und Puffer Familie 74HC, Nexperia. Wechselrichter und Puffer von NXP aus der Produktfamilie 74HC von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
130 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
6 Vmm
Arbeitsspannnung min.:
2 VpF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1364891, Halbleiter, Logik ICs, Nexperia, 74HC04D,653, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.