Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Festes AC-Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Festes AC-Netzkabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1364896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1364896
EAN/GTIN:
     5056279031110
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v 1000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Befestigtes blankes Ende
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +80°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Festes AC-Netzkabel
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Breite = 43mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Befestigtes blankes Ende
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+80°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Festes AC-Netzkabel
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Breite:
43mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1364896, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6362ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.