Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse 294 Leuchtensteckverbinder, Netzanschlussklemmen, Kontakte: 4, Anz.Ausl. 1, 24A, Weiß, 0,5 → 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-4004
EAN/GTIN:
     4050821097617
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leuchtenklemmen wago
Kontakt-Format = 4
Serie = 294
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Weiß
Typ = Stromversorgungs-Steckverbinder
Nennstrom = 24A
Betriebsspannung = 500 V
Drahtgröße = 0,5 → 2,5 mm²
Anschlussart = Druckfeder-Klemme

Stromversorgungs-Anschlussklemmenblock der Serie WAGO 294. Stromversorgungs-Anschlussklemmenblöcke der Serie 294 für die Feldverbindung von Beleuchtungsanlagen und anderen Geräten. Diese Beleuchtungssteckverbinder der Serie 294 sind weltweit einsetzbar und ermöglichen den Anschluss von Leuchten über WINSTA-steckbare Steckverbinder oder konventionelle Verdrahtung. Die Anschlussklemmenblöcke nehmen massive, Litzen- und feindrähtige Leiter mit einem großen Querschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm² am Netzende auf. Dieser Querschnitt entspricht 18 AWG bis 12 AWG (amerikanische Leitergröße) und 0,8 mm bis 2,0 mm (Querschnitt von massivem Leiter auf asiatischem Markt). Diese Funktion macht den Stromversorgungs-Anschlussklemmenblock der Serie 294 ideal für den Einsatz in Amerika und Japan. Ein Käfigklemmenanschluss ermöglicht den Anschluss von Leitern ohne vorherige Vorbereitung des Abisolierleiters. Diese Feldverdrahtungs-Anschlussklemmenblöcke erfüllen die Anforderungen von Hausgerätenorm IEC/EN 60335-1, die mehr Brandschutz für unbeaufsichtigte elektrische Haushaltsgeräte erfordert. Ausführungen dieser Anschlussklemmenblöcke der Serie 294 sind mit Snap-In-Füßen und PE-Massekontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Im Feld anschließbar Können weltweit verwendet werden Großer Querschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm², ideal für den Einsatz in Amerika und Japan Zugfederklemmenanschluss für schnelle Installation Erfüllen Hausgerätenorm EC/EN 60335-1 Versionen erhältlich mit Snap-In-Füßen Ausführungen verfügbar mit direkten Erdkontakten oder Erdkontakten zum Einschrauben. Informationen zur Produktanwendung. Diese Anschlussklemmenblöcke der Serie 294 sind ideal für den Einsatz in Beleuchtungsanwendungen und erfüllen auch IEC/EN 60335-1, sodass sie auch in anderen Nicht-Beleuchtungsanwendungen verwendet werden können. Anwendungen umfassen HLK-Systeme, Pumpen, Gartengeräte und Weißwaren
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4
Serie:
294
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Weiß
Typ:
Stromversorgungs-Steckverbinder
Nennstrom:
24A
Betriebsspannung:
500 V
Drahtgröße:
0,5 → 2,5 mm²
Anschlussart:
Druckfeder-Klemme
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemme, leuchtenklemme 2,5mm², 1364937, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 2944004, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,649*
€ 0,799*
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,65438*
€ 0,80438*
500
Frei Haus
ab € 0,65536*
€ 0,80536*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,6912*
€ 0,8412*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-294
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.