Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA300 Tastkopf 100kHz D9-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology TA300 Tastkopf 100kHz D9-Steckverbinder
Pico Technology TA300 Tastkopf 100kHz D9-Steckverbinder
Pico Technology TA300 Tastkopf 100kHz D9-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1365315
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Bandbreite = 100kHz
Steckertyp = D9-Steckverbinder
Modellnummer = TA300
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 300V
Sicherheitskategorie = CAT III 300V

AC/DC-Strommessspitze Pico 40A, D9-Steckverbinder. Der TA300 ist eine AC- oder DC-Strommesspitze mit 100 kHz Bandbreite und Einfachbereich, ausgestattet mit einem D9-Steckverbinder, speziell für das Differenzial-Oszilloskop PicoScope 4444. Bei Verbindung mit dem Oszilloskop wird der Tastkopf sofort erkannt und der vertikale Bereich automatisch in der PicoScope-Software eingestellt. Der Tastkopf wird außerdem über den D9-Steckverbinder vom Oszilloskop mit Spannung versorgt. Hinweis: Bei Verwendung des PicoScope 4444 mit USB-Versorgung (kein Netzadapter angeschlossen) wird die Sensorleistung auf maximal 3 TA300-Sonden gleichzeitig begrenzt.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100kHz
Steckertyp:
D9-Steckverbinder
Modellnummer:
TA300
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
300V
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf, 1365315, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA300, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,12*
€ 338,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 349,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ074
ab € 1.596,98*
Sonstiges
Pico Technology
PQ073
ab € 1.267,87*
Sonstiges
Pico Technology
PQ088
ab € 1.061,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.