Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA301 Tastkopf 20kHz D9-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365316
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Bandbreite = 20kHz
Steckertyp = D9-Steckverbinder
Modellnummer = TA301
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 150V
Sicherheitskategorie = CAT II 150V

AC/DC-Strommessspitze Pico 200/2000A, D9-Steckverbinder. Die TA301 ist eine Hochstrommessspitze mit hoher Bandbreite, ausgestattet mit einem D9-Steckverbinder, speziell für das Differenzial-Oszilloskop PicoScope 4444. Der Tastkopf wird automatisch vom PicoScope 4444 erkannt und verfügt über zwei Strombereiche: 200 A und 2000 A, AC oder DC. Der Bereich wird über die Software PicoScope 6 gewählt, ebenso wie der Tastkopfbereich und die Skalierung der vertikalen Achse.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20kHz
Steckertyp:
D9-Steckverbinder
Modellnummer:
TA301
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
150V
Sicherheitskategorie:
CAT II 150V
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf, 1365316, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA301, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 198,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 206,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ074
ab € 1.596,98*
Sonstiges
Pico Technology
PQ073
ab € 1.267,87*
Sonstiges
Pico Technology
PQ088
ab € 1.061,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.