| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1365376 Herst.-Nr.: ZM15.SIDE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Montagewinkel Zur Verwendung mit = Dimension-Netzteile Erfüllte Normen = CE-zertifiziert
Drehbare Montagehalterung. Diese Montagehalterung wird verwendet, um DIMENSION-Netzteile und andere DIMENSION-Einheiten zur Reduzierung der Einbautiefe seitwärts zu montieren. Die zwei Aluminiumhalterung und der schwarze Kunststoffschlitz müssen von den Einheiten entfernt werden, um die Montage der verzinkten Stahlhalterung zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. • Wandmontage. • Material: Metall. • Zwei Montageoptionen sind möglich: Tafelmontage und 35-mm-DIN-Schienenmontage. Informationen zur Produktanwendung. Entwickelt für den Einsatz mit der Serie Puls DIMENSION. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Montagewinkel | Zur Verwendung mit: | Dimension-Netzteile | Erfüllte Normen: | CE-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Montagehalterung, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, 1365376, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, PULS, ZM15SIDE, Power Supplies, Power Supply Accessories, Power Supplies & Transformers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,35* | € 14,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,28* | € 15,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|