Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbrücke
>
Artikel
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 38 x 35mm 1000 x 35mm, 250 mm x 1000mm Gummi, Thermoplast, Schwarz/Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1365423
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1365423
EAN/GTIN:
3321360022080
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 38 x 35mm
Länge = 1000mm
Abmessungen Innen = 1000 x 35mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi, Thermoplast
Anzahl der Kanäle = 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
38 x 35mm
Länge:
1000mm
Abmessungen Innen:
1000 x 35mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi, Thermoplast
Anzahl der Kanäle:
2
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
rs pro kabelabdeckung 1m
,
fußbodenkanal
,
fußbodenkanal 1m
,
1365423
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelabdeckungen
,
RS PRO
,
CP1080
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Covers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen