Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6702C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 1.2kW, 60V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365428
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6702C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6702C
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 86 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 1.2kW
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = MPS-Mainframe
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Drahtklemme
Temperatur min. = 0°C

Stromversorgungsmodul von Keysight TechnologiesDas programmierbare 1200-W-Gleichspannungsnetzteil mit 4 Kanälen von Keysight Technologies hat eine Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist für die Rackmontage vorgesehen. Der MPS bietet Testsystementwicklern die Flexibilität, DC-Module zu mischen und anzupassen, um ein 1- bis 4-Kanal-DC-Stromversorgungssystem zu erstellen, das für spezifische Testanforderungen optimiert ist. Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.Eigenschaften und VorteileFlexibel Leistungsmodule für kritische Prüfanforderungen Ermöglicht das Mischen und Anpassen von Leistungsstufen und Leistungsstufen zur Optimierung Ihrer Investition Wertmodule für grundlegende Anforderungen an die Gleichstromversorgung Schnelle Befehlsverarbeitungszeit und eine Ausgangsgeschwindigkeit zur Verbesserung des Durchsatzes Verbindung über GPIB, LAN oder USB Vollständig konform mit LXI Class CAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6702C
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
86 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
1.2kW
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
MPS-Mainframe
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Drahtklemme
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1365428, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6702C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.223,11*
€ 4.445,48*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.558,73*
€ 4.777,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.481,90*
€ 4.851,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.851,99*
€ 5.773,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.819,03*
€ 5.734,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.689,54*
€ 5.580,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.481,90*
€ 5.333,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N6733B
ab € 592,88*
Zubehör
Keysight Technologies
N6734B
ab € 585,95*
Zubehör
Keysight Technologies
N6708A
ab € 57,66*
Zubehör
Keysight Technologies
N6741B
ab € 1.076,94*
Zubehör
Keysight Technologies
N6783A-BAT
ab € 1.599,18*
Zubehör
Keysight Technologies
N6792A
ab € 2.416,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.