Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 20mm, 135N x 6mm M4, L. 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365475
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1042/NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 135N
Stärke = 6mm
Länge = 29mm

Neodym-Flachtopf mit ÖseVerzinktes GehäuseMit GewindebolzenMax. Betriebstemperatur: 80 °C.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
135N
Stärke:
6mm
Länge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet eclipse, topf magnet, topfmagnet ø 20 mm, 1365475, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1042NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 6,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 10,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,53* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.