Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 16mm, 95N Außengewinde x 4.5mm M4, L. 13.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365480
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1052/NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 16mm
Haftkraft = 95N
Stärke = 4.5mm
Befestigungstyp = Außengewinde
Länge = 13.5mm

Neodym-Flachtopf – AußengewindeVerzinktes GehäuseHohe HaltekraftGewindebolzenMax. Betriebstemperatur: 80° C
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
16mm
Haftkraft:
95N
Stärke:
4.5mm
Befestigungstyp:
Außengewinde
Länge:
13.5mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet eclipse, topf magnet, topfmagnet d16mm, 1365480, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1052NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 16,39* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,12*
€ 28,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,90*
€ 28,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,39*
€ 26,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,31*
€ 24,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,39*
€ 19,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.