|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1365523 Herst.-Nr.: 182927 M30C-FDL-G EAN/GTIN: 4015081778546 |
| |
|
|  |  |
 | Serie = RMQ Titan M30 Ausschnitt-Durchmesser = 30mm Drucktastenfarbe = Grün Drucktasterbetätigung = Tastend Drucktastentyp = Rund Drucktaster Material = Metall IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Drucktastenmarkierung = Unmarkiert Drucktastendurchmesser = 36mm Beleuchtet = Ja Betriebstemperatur max. = +70°C
Flache, von vorn beleuchtete Drucktasten für Tastbetätigung von Eaton M30. Flache, von vorn beleuchtete Drucktasten für Tastbetätigung von Eaton M30 kombinieren ein ansprechendes Erscheinungsbild mit Benutzerfreundlichkeit, die sicherstellt, dass Maschinen von einem eleganten Industriedesign profitieren. Das ergonomisch konkave Design wurde für die Fingerspitzen geformt, bietet aber gleichzeitig ein robustes Gerät, das Schmutz und Wasser standhält. Eigenschaften und Vorteile. Bündiges Design. Metallblende. IP67, IP69K. SmartWire-DT kompatibel. 30 mm Montagedurchmesser. Das modulare RMQ-Titan-System ermöglicht die Verwendung der Drucktasten mit beliebigem Zubehör aus der Serie RMQ-Titan. Die flachen hinteren Kontaktblöcke bieten eine geringere Montagetiefe. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 124-5192 124-5192 ). SmartWire-DT-Kontaktblöcke verbinden die Drucktasten mit einem innovativen Kommunikationssystem für industrielle Schaltanlagen. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 760-4646 760-4646 ) Weitere Informationen:  |  | Serie: | RMQ Titan M30 | Ausschnitt-Durchmesser: | 30mm | Drucktastenfarbe: | Grün | Drucktasterbetätigung: | Tastend | Drucktastentyp: | Rund | Drucktaster Material: | Metall | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Drucktastenmarkierung: | Unmarkiert | Drucktastendurchmesser: | 36mm | Beleuchtet: | Ja | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1365523, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 182927M30CFDLG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,06* | € 14,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 11,17* | € 15,03* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,39* | € 15,43* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 13,81* | € 19,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|