Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365544
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187092 M30C-FWRS
EAN/GTIN:
     4015081821495
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Serie = RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Positionenanzahl = 2
Schalterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 60°
Tastenanzahl = 1
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Flache vordere Schlüsselschalter von Eaton M30. Flache, vordere Schlüsselschalter von Eaton M30 kombinieren einen robusten Schalter mit Benutzerfreundlichkeit, die sicherstellt, dass Maschinen von einem eleganten Industriedesign profitieren. Das ergonomische Design wurde für die Fingerspitzen geformt, bietet aber gleichzeitig ein robustes Gerät, das Schmutz und Wasser standhält. Eigenschaften und Vorteile. Optionen Dauerbetrieb oder Tastbetätigung verfügbar. Metallblende. Schutzart IP66. SmartWire-DT kompatibel. 30 mm Montagedurchmesser. Das modulare RMQ-Titan-System ermöglicht die Verwendung der Drucktasten mit beliebigem Zubehör aus der Serie RMQ-Titan. Die flachen hinteren Kontaktblöcke bieten eine geringere Montagetiefe. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 124-5192 124-5192 ). SmartWire-DT-Kontaktblöcke verbinden die Drucktasten mit einem innovativen Kommunikationssystem für industrielle Schaltanlagen. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 760-4646 760-4646 )
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Positionenanzahl:
2
Schalterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
60°
Tastenanzahl:
1
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, 1365544, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, Eaton, 187092M30CFWRS, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,35*
€ 41,70*
€ 5,95*
ab € 31,62*
€ 41,81*
€ 3,90*
ab € 32,53*
€ 42,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,74*
€ 43,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,51*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.