Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet Grün 3-Positionen 30mm Tastend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1365550
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
187116 M30C-FWLK3-G
EAN/GTIN:
4015081821655
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Betätigerfarbe = Grün
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Schalterbetätigung = Tastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Flache, von vorn beleuchtete Wahlschalter von Eaton M30. Flache, von vorn beleuchtete Wahlschalter von Eaton M30 kombinieren einen Daumenschalter mit Benutzerfreundlichkeit, die sicherstellt, dass Maschinen von einem eleganten Industriedesign profitieren. Das ergonomische Design wurde für die Fingerspitzen geformt, bietet aber gleichzeitig ein robustes Gerät, das Schmutz und Wasser standhält. Eigenschaften und Vorteile. Optionen Dauerbetrieb oder Tastbetätigung verfügbar. Metallblende. Schutzart IP66. SmartWire-DT kompatibel. 30 mm Montagedurchmesser. Das modulare RMQ-Titan-System ermöglicht die Verwendung der Drucktasten mit beliebigem Zubehör aus der Serie RMQ-Titan. Die flachen hinteren Kontaktblöcke bieten eine geringere Montagetiefe. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 124-5192 124-5192 ). SmartWire-DT-Kontaktblöcke verbinden die Drucktasten mit einem innovativen Kommunikationssystem für industrielle Schaltanlagen. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 760-4646 760-4646 )
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Grün
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Schalterbetätigung:
Tastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Wahlschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
knebelschalter eaton 3 stellungen
,
knebelgriff
,
eaton knebelgriff
,
1365550
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Wahlschalterköpfe
,
Eaton
,
187116M30CFWLK3G
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Selector Switch Heads
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,97*
€ 21,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 21,20*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,26*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,40*
€ 21,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,39*
€ 34,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton M22-LED-G LED-Element Grün 30 V DC/AC 1 St.
Eaton
216559
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen