Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 150179 Buchse Leistungssteckverbinder, Buchse, 8, Zinn, Tafelmontage, Crimp, 11.5A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365639
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150179-2080
EAN/GTIN:
     5059039269754
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Kontakt-Format = 8
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 11.5A
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = 150179
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
8
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
11.5A
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
150179
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker molex, leistungsstecker, 1365639, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, Molex, 1501792080, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
2 Tage
2675
1
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,781*
10
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,282*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.