Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
RS PRO RS700 Wärmebildkamera Hand-Fokus 80 x 80Pixel, -20→ +150 °C / 100mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1365667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365667
EAN/GTIN:
     5056279031448
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20→ +150 °C
Detektor Auflösung = 80 x 80Pixel
Anzeigenauflösung = 320 x 240Pixel
Schnittstellentyp = Bluetooth, WLAN
Modellnummer = RS700
Wärmeempfindlichkeit = 100mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C, ±3,6 °F
Fokustyp = Manuell
Fokussierabstand min. = 0.1m
Anzeigengröße = 2.8Zoll
Modellnummer = RS700

Wärmebildkamera Linse Li-Ion-Akku Adapter Micro-SD-Karte, 8 GB USB-Kabel USB OTG(On the Go)-Kabel Garantiekarte Installations-CD mit PC-Software Tragetasche. Hochleistungs-Wärmebildkamera RS700 von RS PRO – WiFi. Die Wärmebildkamera von RS Pro ist eine benutzerfreundliche Wärmebildkamera für schnelle und effiziente thermische Bildgebung mit Infrarot-Technologie. Sie kann Undichtigkeiten in Rohren entdecken und liefert Daten zu Energieeffizienz und jeglichen Mängeln eines Gebäudes, sodass sie ideal für Arbeiten und Inspektionen im Elektro- und Baubereich geeignet ist. Sie vereint alle wichtigen Funktionen für thermografische Messung und ist dabei sehr kostengünstig; außerdem verfügt sie über eine automatische Hitze/Kälte-Erkennung. Sie ist außerdem mit einer integrierten Digitalkamera für Video- und Tonaufzeichnungen, USB-Datenübertragungen für Live-Video und WLAN für Daten auf mobilen Geräten ausgestattet. Die RS700 ist sicher, präzise, leise, schnell, zuverlässig und robust genug, um den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs zu begegnen. Wärmebilder sind unverzichtbar zur Erkennung von korrodierten Anschlüssen, Mängeln an elektrischen Anlagen, überhitzten Motoren und Brandgefahr. Im Lieferumfang dieses Artikel sind ein Adapter, ein Akku, eine Micro-SD-Karte mit 8 GB, ein USB-Kabel, ein USB-OTG-Kabel, eine Garantiekarte, eine PC-Software-Installations-CD und ein Transportkoffer enthalten. Eigenschaften und Vorteile:. Display: 2,8-Zoll-LCD, 240 x 320 Pixel IR-Auflösung: 80 x 80 Pixel Bildfrequenz: 50 Hz Batteriebetriebszeit: ca. 4 Stunden Integrierte LED-Leuchte Integrierte Linsenabdeckung
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20→ +150 °C
Detektor Auflösung:
80 x 80Pixel
Anzeigenauflösung:
320 x 240Pixel
Schnittstellentyp:
Bluetooth, WLAN
Modellnummer:
RS700
Wärmeempfindlichkeit:
100mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C, ±3,6 °F
Fokustyp:
Manuell
Fokussierabstand min.:
0.1m
Anzeigengröße:
2.8Zoll
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 1365667, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, RS700, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,87*
€ 1.326,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,30*
€ 1.310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,67*
€ 1.275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,99*
€ 1.205,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,21*
€ 1.183,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.