Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
RS PRO RS730 Wärmebildkamera Hand-Fokus 160 x 120Pixel, 0→ +350 °C / 100mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1365668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365668
EAN/GTIN:
     5056279031455
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = 0→ +350 °C
Detektor Auflösung = 160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung = 320 x 240Pixel
Modellnummer = RS730
Wärmeempfindlichkeit = 100mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C, ±3,6 °F
Fokustyp = Manuell
Fokussierabstand min. = 0.1m
Anzeigengröße = 2.8Zoll
Modellnummer = RS730g

Wärmebildkamera RS730 von RS PRO. Die Wärmebildkamera von RS Pro ist eine benutzerfreundliche Wärmebildkamera für schnelle und effiziente thermische Bildgebung mit Infrarot-Technologie. Sie kann Undichtigkeiten in Rohren entdecken und liefert Daten zu Energieeffizienz und jeglichen Mängeln eines Gebäudes, sodass sie ideal für Arbeiten und Inspektionen im Elektro- und Baubereich geeignet ist. Sie vereint alle wichtigen Funktionen für thermografische Messung und ist dabei sehr kostengünstig; außerdem verfügt sie über eine automatische Hitze/Kälte-Erkennung. Sie ist außerdem mit einer integrierten Digitalkamera für Video- und Tonaufzeichnungen, USB-Datenübertragungen für Live-Videos ausgestattet. Die RS730 ist präzise, leise, schnell, zuverlässig und robust genug, um den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs zu begegnen. Wärmebilder sind unverzichtbar zur Erkennung von korrodierten Anschlüssen, Mängeln an elektrischen Anlagen, überhitzten Motoren und Brandgefahr. Im Lieferumfang dieses Artikel sind ein Adapter, ein Akku, eine Micro-SD-Karte mit 8 GB, ein USB-Kabel, ein USB-OTG-Kabel, eine Garantiekarte, eine PC-Software-Installations-CD und ein Transportkoffer enthalten. Eigenschaften und Vorteile:. Display: 2,8-Zoll-LCD, 240 x 320 Pixel IR-Auflösung: 160 x 120 Pixel Bildfrequenz: 50 Hz Batteriebetriebszeit: ca. 4 Stunden Integrierte LED-Leuchte Integrierte Linsenabdeckung
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
0→ +350 °C
Detektor Auflösung:
160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung:
320 x 240Pixel
Modellnummer:
RS730 | RS730g
Wärmeempfindlichkeit:
100mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C, ±3,6 °F
Fokustyp:
Manuell
Fokussierabstand min.:
0.1m
Anzeigengröße:
2.8Zoll
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 1365668, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, RS730, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,72*
€ 2.229,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,41*
€ 2.211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.807,13*
€ 2.150,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,43*
€ 2.046,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,64*
€ 2.041,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.