Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reedkontakt Rechteckig SPST-NO, Schließer Drahtanschluss 140V, 2,75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reedkontakt Rechteckig SPST-NO, Schließer Drahtanschluss 140V, 2,75A
Artikel-Nr.:
     108EL-1365756
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365756
EAN/GTIN:
     5056279031752
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST-NO
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 2,75A
Wechselspannung max. = 140V
Gleichspannung max. = 200V
Schaltfrequenz = 100Hz
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Gesamtlänge = 342mm
Länge = 42mm
Tiefe = 24.5mm

Kompakter Reed-Näherungssensor von RS Pro. Kompakter Reed-Näherungssensor von RS Pro mit normalerweise offenen Kontakten, die sich bei Vorhandensein von eisenhaltigem Metall schließen. Diese Sensoren sind ideal für die Erkennung von eisenhaltigen Metallen in der Robotik, automatisierten Produktionslinien, Sicherheits- und Sicherheitsanwendungen. Die Optionen umfassen Folgendes: ; 136-5753 136-5753 - Reed-Schalter-Fronterfassung ; 136-5754 136-5754 - Reed-Schalter, untere Erfassung ; 136-5755 136-5755 - Reed-Schalter Top Sensing ; 136-5756 136-5756 - Reed-Schalter-Seitenerfassung ; 136-5757 136-5757 - Reed-Schalter Top Sensing Reedschalter sind eine Art Industrieschalter und werden verwendet, um den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises zu unterbrechen oder umzuleiten. Reed-Schalter bestehen aus zwei eisenhaltigen Reeds in einem kleinen Glasgehäuse. Die Schalter sind magnetisiert und bewegen sich, wenn das Magnetfeld in Richtung des Schalters bewegt wird. Ein Reed-Schalter kann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich ein Magnetfeld in der Nähe befindet. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an industriellen magnetischen Näherungsschaltern und magnetischen Näherungssensoren für viele verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Schließer 6 mm Betätigungsabstand (kann je nach Eisengehalt variieren) Schaltspannung 140 V ac, 200 V dc Maximale Schaltlast 10 W, 0,25 A Betriebstemperatur -40° bis 85°C ABS-Kunststoff-Gehäusematerial 2-adriges Kabel - 2 x Schwarz 0,34 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 105˚C PVC-Isolierung Verschiedene Erfassungsrichtungen Nicht gespeister Rechtecksensor. Typische Anwendungen:. Reed-Näherungsschalter und Näherungssensoren (auch bekannt als magnetische Sensoren) sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Bauweise beliebt. Diese Sensoren sind in den folgenden Anwendungen zu finden: Gate-Erkennung geschlossen Robotik-Erfassung Automatisierte Produktionslinien Schutzvorrichtungen. Häufig gestellte Fragen Was ist ein magnetischer Näherungsschalter? Magnetische Näherungsschalter sind eine Art elektromagnetischer Schalter, der den Stromfluss innerhalb eines Stromkreises steuert. Was ist der Unterschied zwischen einem Näherungsschalter und einem Näherungssensor? Ein Näherungssensor ist ein Sensor, der in der Lage ist, das Vorhandensein von nahe gelegenen Objekten ohne physischen Kontakt zu erkennen. Näherungsschalter öffnen oder schließen einen Stromkreis, wenn sie mit einem Objekt in Berührung kommen oder sich in einem bestimmten Abstand von einem Objekt befinden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST-NO
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
2,75A
Wechselspannung max.:
140V
Gleichspannung max.:
200V
Schaltfrequenz:
100Hz
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Gesamtlänge:
342mm
Länge:
42mm
Tiefe:
24.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1365756, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, RS PRO, SRASP004, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.