| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1365810 Herst.-Nr.: GTZ3603000R0001 EAN/GTIN: 4012932103861 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Wechselstromadapter Geeignet für den Einsatz mit = 5-polige CEE-Steckdosen
A3-16 3-Phasen-Stromadapter für Prüfgeräte und 5-polige CEE-Steckdosen. 3-Phasen-Stromadapter für den Anschluss von Prüfgeräten an 5-polige CEE-Steckdosen. Eigenschaften und Vorteile. Diese Adapter entsprechen 5-poligen CEE-Steckdosen mit Nennstrom. Phasenfolgeprüfung mit Signalleuchten. Prüfung auf Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen mit fünf, durch 4-mm-Kontakte geschützte Steckdosen. Auswahl:. 16 A – Best.-Nr. 1365809. 32A – Best.-Nr. 1365810 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Wechselstromadapter | Geeignet für den Einsatz mit: | 5-polige CEE-Steckdosen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, Messkabel, Messleitung, cee anbaudose 32a, cee-stecker, 1365810, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Zubehör für Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, GTZ3603000R0001, Electrical Test & Measurement, Multifunction Tester Accessories, Test & Measurement |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 276,00* | € 304,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 275,50* | € 304,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,38* | € 313,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 289,13* | € 317,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,81* | € 325,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|