Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 2m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 2m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1365880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365880
EAN/GTIN:
     5056279032124
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.5mm
Fühlerlänge = 2m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Thermoelemente Typ K mit ungeschützter Kontaktstelle. Thermoelemente Typ K gemäß IEC 584. Schnelles Ansprechen, geschweißte freilegende Verbindung. Teflon® PFA-isoliertes, zweifach verdrilltes Kabel. Klasse 1-Kabelspezifikation gemäß BS EN 60584-3:2008. Toleranz gemäß IEC 584 Klasse 1. Abschluss mit Miniaturstecker. Temperaturbereich: -75°C bis +250°C. Ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.5mm
Fühlerlänge:
2m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 1365880, Automation, Sensoren, RS PRO, Z8K20C82MPI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.