Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 5m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 5m → +250°C
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 5m → +250°C
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.5mm x 5m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1365892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365892
EAN/GTIN:
     5056279032230
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.5mm
Fühlerlänge = 5m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 5m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Thermoelement Typ K von RS Pro für hohe Temperaturen. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke kommt mit einem freiliegenden Thermoelement Typ K. Diese hochwertigen Thermoelemente werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +250 °C ;/li> ;li> Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit ;/li> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>Die Leiter sind für zusätzliche Haltbarkeit mit Teflon isoliert ;/li> ;li>Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität ;/li> ;li>Beständig gegen Öle, Säuren und andere schädliche Flüssigkeiten ;/li> ;li>In dieser Serie sind Tastkopflängen in verschiedenen Längen erhältlich. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren vom Typ K?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.5mm
Fühlerlänge:
5m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
5m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 1365892, Automation, Sensoren, RS PRO, Z8K50C72MPI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.