Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
Steute Ex 14 Endschalter, Hebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 250 V ac 6 A, 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1365908
Hersteller:
Steute
Herst.-Nr.:
Ex 14 D 1O/1S-5m
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 250 V ac 6 A, 230 V dc 250mA
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 230V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = Ex 14
Schaltfunktion = Zwangsöffnung, Sprungkontakt
Länge = 762mm
Breite = 838.2mm
Einbaulage = VertikalOperations
EX 14-Endschalter. Ex-14-Endschalter von Steute werden dort eingesetzt, wo bewegliche Teile von Maschinen und industriellen Anlagen positioniert, gesteuert und überwacht werden müssen. Die Ex-Sicherheitspositionsschalter sind geeignet für gleit- und schwenkbare Schutzvorrichtungen, die zur Sicherstellung der erforderlichen Betriebssicherheit geschlossen werden müssen. Die Ex-14-Endschalter verfügen über Schleichkontakte, positive Unterbrechungs-Öffnerkontakte und sind in verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ex-Zonen 1 und 21. Thermoplastisches Gehäuse, doppelt isoliert. Montagedetails gemäß EN 50047. Geeignet für Inline-Montage. Mit vorverdrahtetem Kabel. Große Auswahl von Betätigungselementen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
250 V ac 6 A, 230 V dc 250mA
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
230V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
Ex 14
Schaltfunktion:
Zwangsöffnung, Sprungkontakt
Länge:
762mm
Breite:
838.2mm
Einbaulage:
VertikalOperations
... >
Schalter
>
Endschalter und Positionsschalter
>
Endschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
endlagenschalter ip65
,
antriebskopf schwenkhebel
,
steute endschalter
,
1365908
,
Schalter
,
Endschalter und Positionsschalter
,
Steute
,
Ex14D1O1S5m
,
Switches
,
Limit & Position Switches
,
Limit Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen