Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steute Fußschalter Typ Fußschalter in robuster Ausführung Langsam ansprechend, Öffner, 5 A ac, 200 A dc Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365931
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     Ex GFSI 1O/1S Extreme
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter steute
fußschalter
fußschalter ip66
Kontaktanordnung = Öffner/Schließer
Schaltfolge = Langsam ansprechend
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennstrom = 5 A ac, 200 A dc
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP66, IP67
Schutzdeckel = Ja
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz, Gelb
Breite = 172mm

Explosionssichere EX-GFI-Fußschalter von Steute. Ex GFI-Fußschalter von Steute werden auf Maschinen und Anlagen montiert, wenn eine Bedienung per Handbetrieb nicht infrage kommt. Werden verwendet zum Starten und Anhalten von Abläufen und Fertigungsprozessen. Die Ex-GFI-Fußschalter verfügen über Schleichkontakte, positive Unterbrechungs-Öffnerkontakte und sind in verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ex-Zonen 1 und 21. Einzelnes Pedal. Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse. Salz-Nebel-Sprühtest gemäß DIN EN ISO 9227. Hoher Schutz gemäß den Schutzarten IP66 / IP67. Temperaturbeständigkeit im Bereich -40 bis +55 °C. Schrauben und Metallteile aus Edelstahl. Verdrahtungskammer. Niedrige Pedalhöhe
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Öffner/Schließer
Schaltfolge:
Langsam ansprechend
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennstrom:
5 A ac, 200 A dc
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP66, IP67
Schutzdeckel:
Ja
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz, Gelb
Breite:
172mm
Weitere Suchbegriffe: 1365931, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Steute, ExGFSI1O1SExtreme, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.