Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DA Kabeltülle bis Ø 9mm Loch ø 11mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366121
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520039010
EAN/GTIN:
     3597470017302
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 11mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DA
Maximale Plattenstärke = 3mm

Neoprentüllen, Typ DA. Hitzebeständig, alterungsbeständig, ozon-, öl- und benzinbeständig.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
11mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DA
Maximale Plattenstärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1366121, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02520039010, Cable Management, Cable Grommets, Cables & Wires
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1316*
€ 0,1866*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1616*
€ 0,2363*
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.