Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DA Kabeltülle bis Ø 9.5mm Loch ø 13mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366137
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520046010
EAN/GTIN:
     3597470017371
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 13mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DA
Maximale Plattenstärke = 1.5mm

Neoprentüllen, Typ DA. Hitzebeständig, alterungsbeständig, ozon-, öl- und benzinbeständig.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
13mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DA
Maximale Plattenstärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 13mm durchführungstülle, 1366137, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02520046010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,65*
€ 21,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,66*
€ 22,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.