Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DA Kabeltülle bis Ø 12mm Loch ø 18mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366193
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520166010
EAN/GTIN:
     3597470018293
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 18mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DA
Maximale Plattenstärke = 4mm

Neoprentüllen, Typ DA. Hitzebeständig, alterungsbeständig, ozon-, öl- und benzinbeständig.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
18mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DA
Maximale Plattenstärke:
4mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, durchführungstülle 18mm, 1366193, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02520166010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,96*
€ 39,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,97*
€ 39,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.