Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DA Kabeltülle bis Ø 14mm Loch ø 20mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366222
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520067010
EAN/GTIN:
     3597470017586
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling kabeltülle 20mm
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 20mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DA
Maximale Plattenstärke = 3mm

Neoprentüllen, Typ DA. Hitzebeständig, alterungsbeständig, ozon-, öl- und benzinbeständig.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
20mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DA
Maximale Plattenstärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, ses sterling durchführungstülle, 1366222, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02520067010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,4077*
€ 0,5577*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,4112*
€ 0,5636*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3336*
€ 0,6318*
4 Tage
464
1
€ 6,95*
ab € 0,3396*
€ 0,6363*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.