Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltülle bis Ø 30mm Loch ø 39mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabeltülle bis Ø 30mm Loch ø 39mm Polychloropren Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1366418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1366418
EAN/GTIN:
     5056111951835
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 39mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = HELAVIA

Tüllen mit Hals
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
39mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
HELAVIA
Weitere Suchbegriffe: 1366418, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, 02520329010, Cable Management, Cable Grommets, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,57*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 7,8228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 246,67*
€ 293,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 245,02*
€ 291,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 232,60*
€ 276,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 213,50*
€ 254,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 195,57*
€ 232,73
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
406922
ab € 4,43*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.