| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366515 Herst.-Nr.: HE-2-QS-12 EAN/GTIN: 4052568034870 |
| |
|
| | |
| Typ = Manuelle Steuerungsventile Serie = HE Modellnummer = 153470
Manuelle Pneumatik-Regelventile der Serie HE von FESTO. Die Regelventile der Serie HE sind klein und kompakt. Ihre Durchflussmenge beträgt bis zu 840 l/min, und sie bieten eine hervorragende pneumatische Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen. Die bewährten Kolbenschieberventile sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Serie ist vielseitig und bietet praktische Lösungen für verschiedene Anforderungen. Das Produkt besteht aus glasfaserverstärktem PBT, das hohem Druck standhalten kann. Mit Push-in-Steckverbindern macht diese Serie das An- und Abkoppeln schnell, einfach und mühelos. Eigenschaften und Vorteile. HE-Absperrventile, die manuell betätigt werden 2/2-Wege bistabil oder 3/2-Wege bistabil Steckverbinder an beiden Enden des Durchflussregelventils einführen Anschluss: QS-6, QS-8, QS-10, QS-12 Kann bei Bedarf mit Durchgangsbohrungen oder Inline-Installation montiert werden hält hohem Betriebsdruck von -0,95 bar bis 10 bar stand Weiche Dichtung Konstruktionsstruktur mit Kolbenschlitten Flexibles und robustes Steuerventil aus verstärktem PBT Ideal für den Einsatz in einem großen Betriebstemperaturbereich Einfache und schnelle Montage mit QS-Armaturen Weitere Informationen: | | Typ: | Manuelle Steuerungsventile | Serie: | HE | Modellnummer: | 153470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, drosselventil festo, heizungs absperrventil, absperrventile kunststoff, 1366515, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, HE2QS12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,19* | € 21,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,13* | € 22,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,61* | € 22,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,46* | € 25,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,35* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|