Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DG Kabeltülle bis Ø 11mm Loch ø 18mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366632
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01330352010
EAN/GTIN:
     3597470005897
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 18mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = DG
Maximale Plattenstärke = 2mm

Weiche PVC-Tülle, schwarz. Temperaturbereich: -30 °C → +80 °C.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
18mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
DG
Maximale Plattenstärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1366632, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 01330352010, Cable Management, Cable Grommets, Cables & Wires
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1714*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1503*
€ 0,2178*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1667*
€ 0,2367*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.