| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366682 Herst.-Nr.: 02580357010 EAN/GTIN: 3597470020333 |
| |
|
| | |
| Tüllentyp = Kabeltülle Kabeldurchmesser min. = 1mm Lochdurchmesser = 47mm Material = Polychloropren Farbe = Schwarz Serie = DG Maximale Plattenstärke = 2.5mm
SES Sterling MembrantülleDie SES-Membrantülle hat einen maximalen Kabeldurchmesser von 36 mm. Er besteht aus schwarzem Polychloropren-Gummi. Diese Tülle kann zum Schutz von Kabeln und Drähten beim Durchlaufen von Platten verwendet werden. Es kann auch verwendet werden, um alle ungenutzten Einträge in Platten und Gehäusen abzudichten.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 90 °C. Die Zugfestigkeit beträgt 7 MPa Ultimative Dehnung bis zu 400 % Weitere Informationen: | | Tüllentyp: | Kabeltülle | Kabeldurchmesser min.: | 1mm | Lochdurchmesser: | 47mm | Material: | Polychloropren | Farbe: | Schwarz | Serie: | DG | Maximale Plattenstärke: | 2.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1366682, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02580357010, Cable Management, Cable Grommets, Cables & Wires |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,3182* | € 1,6782* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,3205* | € 1,6805* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,6434* | € 2,1034* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,6839* | € 2,1539* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,127* | € 3,9716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|