Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DG Kabeltülle 1mm bis Ø 69mm Loch ø 79mm Polychloropren Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366711
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02580360010
EAN/GTIN:
     3597470020364
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Lochdurchmesser = 79mm
Material = Polychloropren
Farbe = Schwarz
Serie = DG
Maximale Plattenstärke = 2.5mm

SES-Gummitüllen, Serie DG. Die Membrantüllen HELAVIA DG von SES bestehen aus schwarzem Polychloropren-Gummi. Sie können zum Schutz von Kabeln und Drähten beim Durchgang durch Tafeln verwendet werden. Diese Gummitüllen kann auch zum Abdichten nicht benötigter Einführungen in Tafeln und Gehäusen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes Polychloropren-Gummi Erhältlich mit 1 mm und 1,5 mm dicken Membranen Zugfestigkeit bis Bruch: 7 MPa Endgültige Dehnung: >400 % Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Lochdurchmesser:
79mm
Material:
Polychloropren
Farbe:
Schwarz
Serie:
DG
Maximale Plattenstärke:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1366711, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 02580360010, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,80*
€ 345,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 307,79*
€ 368,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 399,13*
€ 502,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 502,08*
€ 597,4752
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 493,60*
€ 587,384
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 456,54*
€ 543,2826
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 429,61*
€ 511,2359
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 399,13*
€ 474,9647
pro Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 7,9826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.