Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Montageclip Typ Beschriftungsetikett Serie ASLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366873
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ASLR-C-E4
EAN/GTIN:
     4052568099992
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bezeichnungsschild
Leuchten Montageclip
Zubehörtyp = Beschriftungsetikett
Serie = ASLR
Zur Verwendung mit = Feldbusmodule CTEU

Magnetventile der Serie VUVG von FESTO – Pneumatische Strömungsventile. Die kompakte Bauweise der Ventile der Serie VUVG ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Berücksichtigung von Einbauraum, Gewicht, Durchflussmenge und Montage wichtig sind. Diese Magnetventile weisen eine hohe Durchflussmenge auf und sind kompakt, sodass mit einem einzigen Ventiltyp eine größere Anzahl von Anwendungen möglich ist. Die Ventile haben bis zu 100 % mehr Durchfluss und höhere Energiedichte aufgrund einer Druckleistung von bis zu 10 bar. Sie bieten eine schnellere, flexiblere und kostengünstige Leistung für Ihre Systeme. Eigenschaften und Vorteile. Durch das innovative Design kann das Steuerventil auf interne oder externe vorgesteuerte Druckluftversorgung für Verteiler mit Sockelventilen eingestellt werden Die Anschlusstechnologie ist über den elektrischen Verbindungskasten leicht zu wechseln Druckbereich von –0,9 bis 10 bar für maximale Energiedichte und mehr Leistung Das vielseitige Design ermöglicht eine Vielzahl von Ventilfunktionen sowie eine Auswahl von Schnellsteckverbindern Innerhalb der Serie VUVG gibt es Optionen für Halb-Inline-Ventile, Inline-Ventile und Sockelventile Die Option zum Kombinieren von M5- und M7-Inline-Ventilen zu einer Verteilerschiene Ventilverteiler mit Druckzonen Robustes und langlebiges Material aus Metall Die Wartung ist einfach und effizient, da sich die Ventile schnell wechseln lassen Schnelle und einfache Installation und Wartung Schnelle Fehlersuche durch integrierte 360°-LED-Anzeige und schnelle Statusüberprüfung Pneumatikventile bieten hohe Durchflussmengen und kurze Zykluszeiten Die Ventilsysteme ermöglichen eine lange Lebensdauer und verkürzen die Ausfallzeiten Kompaktes intelligentes Design spart Platz und Zeit Keine Überlappung zwischen den Luftkanälen Formschlüssige Dichtungen, gesicherte Befestigungsschrauben Schutzart: IP 40/IP 65. Wussten Sie schon?. Magnetventile erzeugen ein Magnetfeld aus einem elektrischen Strom; sie bedienen wiederum einen Mechanismus zur Regulierung des Öffnens von Ventilen für den Flüssigkeitsdurchfluss.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Beschriftungsetikett
Serie:
ASLR
Zur Verwendung mit:
Feldbusmodule CTEU
Weitere Suchbegriffe: beschriftungs etiketten, 1366873, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Zubehör für Pneumatikventile, Festo, ASLRCE4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Valve Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,38*
€ 40,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,74*
€ 40,36*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 31,91*
€ 43,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,05*
€ 51,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.