Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
ideal-tek 2ACPR.SA PEEK (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) Pinzette, 130 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1367359
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
2ACPR.SA.1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Modellnummer = 2ACPR.SA
Material/Stoff = PEEK (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzenform = Flach, Abgerundet
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja
Carbon Peek-Pinzette mit austauschbaren Kunststoffspitzen von Idealtek ESD. Idealtek bietet die genaueste und umfassendste Kunststoffpinzetten-Serie dank über 20 Jahren Erfahrung mit technischen Kunststoffmaterialien. Diese Serie bietet haltbare antimagnetische, säurefeste Edelstahlspitzen mit ESD-sicheren austauschbaren Kohlenstofffaser-Spitzen. Typische Anwendungsfelder sind die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung. Ersatz-Kits umfassen 2 Spitzen und 3 Schrauben Das einfachste und präziseste Ersatzsystem, das auf dem Pinzettenmarkt erhältlich ist. Austenitischer Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (Materialnummer 1.4435, DIN X2CrNiMo18-14-3, AISI-Nummer 316L) Enthält 16,5 bis 18,5 Gew.-% Chrom und hohe Mengen an Nickel und Molybdän Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren Nicht magnetisierbar Wird allgemein verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die Hauptanforderungen sind. Allgemeine Hinweise zum Edelstahlgehäuse (SA). PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten. Allgemeine Hinweise zur den austauschbaren Kunststoffspitzen aus Kohlenstofffaser (CF)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2ACPR.SA
Material/Stoff:
PEEK (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzenform:
Flach, Abgerundet
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Spezialwerkzeuge
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbonfaserpinzette
,
ESD-Pinzette
,
Flachpinzette
,
Gerade Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
CP-Pinzette
,
PEEK-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
präzisionspinzette spitz 130mm
,
flachpinzette
,
universalpinzette flach
,
1367359
,
Handwerkzeuge
,
Spezialwerkzeuge
,
Pinzetten
,
ideal-tek
,
2ACPRSA1
,
Hand Tools
,
Specialist Tools
,
Tweezers
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,64*
€ 25,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 32,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,09*
€ 49,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 53,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek A2ACP Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A2ACP
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen